HALLOWELL 4804860PL irtotavarakaappi, yläosa W 48 tuumaa D 60 tuumaa | AE4DWY 5JMR7

HALLOWELL 4804860PL Säilytyslokeron yläosa L 48 tuumaa S 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DWY Malli: 4804860PLRistiviite: 5JMR7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakaappi
VäriPlatina
Syvyys60 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Materiaali16 mittari 1/2 "laajennettu metalli
Kokonaissyvyys60 "
kokonaisleveys48 "
AlaluokkaIrtotavarakaappi
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKokonaissyvyyskokonaisleveysLeveysHinta
HALLOWELL 4803636PL irtotavarakaappi, yläosa W 36 tuumaa D 36 tuumaa | AE4DWT 5JMR2 4803636PL36 "36 "36 "36 "€170.40
HALLOWELL 4803648PL irtotavarakaappi, yläosa W 36 tuumaa D 48 tuumaa | AE4DWU 5JMR3 4803648PL48 "48 "36 "36 "€203.45
HALLOWELL 4803660PL irtotavarakaappi, yläosa W 36 tuumaa D 60 tuumaa | AE4DWV 5JMR4 4803660PL60 "60 "36 "36 "€268.17
HALLOWELL 4804836PL irtotavarakaappi, yläosa W 48 tuumaa D 36 tuumaa | AE4DWW 5JMR5 4804836PL36 "36 "48 "48 "€263.26
HALLOWELL 4804848PL Irtotavarasäilytyslokero, yläosa 48 tuumaa D 48 tuumaa | AE4DWX 5JMR6 4804848PL48 "48 "48 "48 "€266.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 4804860PL Säilytyslokeron yläosa L 48 tuumaa S 60 tuumaa
€318.94 / yksikkö