HALLOWELL 425S18EVA-HG Säilytyskaappi 22 mittarin 72 tuuman H 48 tuuman leveys | AC6KBT 34C266

HALLOWELL 425S18EVA-HG Säilytyskaappi 22 Gauge 72 tuumaa K 48 tuumaa Leveys

Tuote: AC6KBT Malli: 425S18EVA-HGRistiviite: 34C266
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,613.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.39
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriSuorittaa loppuunMitataHinta
HALLOWELL 815S18EV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JBW 34A276 815S18EV-PT36 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,147.62
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24EV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JBY 34A278 815S24EV-PT36 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,234.23
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S18EV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCN 34A292 825S18EV-PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,350.21
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24EV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCR 34A295 825S24EV-PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,459.03
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S18EVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JDK 34A313 815S18EVA-PT36 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,454.73
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24EVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JDM 34A315 815S24EVA-PT36 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,663.77
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S18EVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JEC 34A329 825S18EVA-PT48 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,610.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 425S18EVA-HG Säilytyskaappi 22 Gauge 72 tuumaa K 48 tuumaa Leveys
€1,613.66 / yksikkö