Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDEX BARNES 1800292 Pumpun hydraulinen vaihde | AD7KYR 4F669

HALDEX BARNES 1800292 Pumpun hydraulivaihde

Varastossa
Tuote: AD7KYR Malli: 1800292Ristiviite: 4F669

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
PeiteaineValurauta
MalliPaine tasapainoinen, 90 prosentin kokonaishyötysuhde ja matala melu
Siirtymä0.98 kuutio. Sisään / Rev.
GPM @ 1800 kierrosta / min ja 1000 PSI7.1
KoteloAlumiini
Maks. Jatkuva PSI4000
Maks. Kierrosluku3000
Min. Kierrosluku500
AsennusSAE A 2 pultti
Nimellinen GPM @ 1200 kierrosta / min5.1
Portit (sisääntulo)1-1/16-12
Portit (Outlet)7 / 8-14
KiertoR
Akselin jatke (tuumaa)3/4 x 1-1 / 4 avain
Leveys4.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Haldex Barnes 1800292 hydraulinen hammaspyöräpumppu on ihanteellinen hydraulinesteiden siirtämiseen koneissa ja järjestelmissä, kuten teollisuuslaitteissa, rakennuskoneissa ja autojen ohjaustehostinjärjestelmissä. Tämä Haldex Barnes (Concentric) -pumppu tarjoaa tarkan nesteen toimituksen ja paineensäädön, mikä mahdollistaa hydraulijärjestelmien tehokkaan toiminnan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on SAE A 2 -pulttikiinnityskokoonpano, joka on helppo asentaa yhteensopiviin järjestelmiin.
  • Tässä hydraulisessa vaihteistossa on valurautainen kansi kestävyyden ja lujuuden takaamiseksi teollisissa sovelluksissa.
  • Siinä on alumiinirakenne, joka tarjoaa kevyen mutta tukevan kotelon sisäisille komponenteille.
  • Tämä painetasapainotettu hydraulivaihde antaa 90 % kokonaishyötysuhteen virrankulutuksen ja melun vähentämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton 202702-10-10S Hydrauliletkun sovitin: Sitä käytetään hydrauliletkujen liittämiseen ja pidentämiseen varmistaakseen ja tehokkaan nesteensiirron hydraulijärjestelmissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säilyttää tämä verkkoote sen pitkän käyttöiän varmistamiseksi?

A. Säännölliset tarkastukset kulumisen, vaurioiden tai löystyneiden liitäntöjen varalta on suositeltavaa varmistaa tämän Hubbell Wiring Device-Kellems -kahvan jatkuvan toiminnan ja turvallisuuden.

K. Mikä on Haldex Barnes 1800292 hydraulisen hammaspyöräpumpun iskutilavuus?

V. Tämän pumpun iskutilavuus on 0.98 kuutiometriä kierrosta kohti.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Haldex Barnesin hydraulista hammaspyöräpumppua?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat järjestelmävaatimukset, nesteiden yhteensopivuus, paine- ja virtausnopeudet, nopeus, asennuskokoonpano ja tilarajoitukset optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi tietyssä sovelluksessasi.

K. Mikä on tämän pumpun suurin jatkuva PSI-luokitus?

V. Tämän pumpun suurin jatkuva PSI-luokitus on 4000 PSI.

K. Mihin suuntaan Haldex Barnes 1800292 hydraulinen hammaspyöräpumppu pyörii?

A. Tämä pumppu pyörii myötäpäivään (R).

K. Kuinka huoltan tätä hydraulista hammaspyöräpumppua?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti pumppu vuotojen ja vaurioiden varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSiirtymäGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIPituusMaks. KierroslukuAsennusKiertoHinta
HALDEX BARNES 1850222 Hammaspyöräpumppu 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 kuutio. Sisään / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€473.01
HALDEX BARNES 1850223 Hammaspyöräpumppu 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 kuutio. Sisään / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Hammaspyöräpumppu 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 kuutio. Sisään / Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€474.77
HALDEX BARNES 1850225 Hammaspyöräpumppu 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 kuutio. Sisään / Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Hammaspyöräpumppu 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 kuutio. Sisään / Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 pulttiOikea€504.81
HALDEX BARNES 1850227 Hammaspyöräpumppu 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 kuutio. Sisään / Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 pulttiOikea€555.79
HALDEX BARNES 1002508 Pumpun vaihde 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---myötäpäivään€338.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1800292 Pumpun hydraulivaihde
€403.42 / yksikkö