Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDEX BARNES 1070035 Moottorineste 3.9 Gpm | AD7KYE 4F658

HALDEX BARNES 1070035 Moottorineste 3.9 Gpm

Varastossa
Tuote: AD7KYE Malli: 1070035Ristiviite: 4F658

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu / moottori
Mitat A4.2 "
Siirtymä0.647 kuutio. Sisään / Rev.
GPM @ 1800 kierrosta / min ja 1000 PSI3.9
GPM @ 3600 kierrosta / min ja 1000 PSI8.3
KoteloValurauta
Maks. Jatkuva PSI2000
Maks. Ajoittainen paine2200 PSI
Maks. Kierrosluku5000
Asennus4F17 4 Pultti
Nimellinen GPM @ 1200 kierrosta / min3.4
Portit (sisääntulo)7 / 8-14
Portit (Outlet)7 / 8-14
KiertoKäännettävä
Akselin jatke (tuumaa)1/2 X 1 1/2 Avain
TyyppiBirotational

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8412298015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ASiirtymäHinta
HALDEX BARNES 1002496 Pumpun vaihde 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 kuutio. Sisään / Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002497 Pumpun vaihde 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 kuutio. Sisään / Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002498 Pumpun hydraulinen vaihde | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 kuutio. Sisään / Rev.€284.56
HALDEX BARNES 1070054 Moottorineste 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 kuutio. Sisään / Rev.€337.85
HALDEX BARNES 1070043 Moottorineste 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 kuutio. Sisään / Rev.€354.64
HALDEX BARNES 1070045 Hydraulipumppu 3000 PSI, 5000 RPM, Käännettävä, Valurauta | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 kuutio. Sisään / Rev.€327.93
HALDEX BARNES 1070047 Moottorineste 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 kuutio. Sisään / Rev.€341.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1070035 Moottorineste 3.9 Gpm
€422.94 / yksikkö