Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulipumppu 3000 PSI, 5000 RPM, Käännettävä, Valurauta | AD7KYB 4F655

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulipumppu 3000 PSI, 5000 RPM, Käännettävä, Valurauta

Varastossa
Tuote: AD7KYB Malli: 1070045Ristiviite: 4F655

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€327.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu / moottori
Mitat A3.69 "
Siirtymä0.388 kuutio. Sisään / Rev.
GPM @ 1800 kierrosta / min ja 1000 PSI2.4
GPM @ 3600 kierrosta / min ja 1000 PSI5.0
KoteloValurauta
Maks. Jatkuva PSI3000
Maks. Ajoittainen paine3300 PSI
Maks. Kierrosluku5000
Asennus4F17 4 Pultti
Nimellinen GPM @ 1200 kierrosta / min2.0
Portit (sisääntulo)7 / 8-14
Portit (Outlet)7 / 8-14
KiertoKäännettävä
Akselin jatke (tuumaa)1/2 X 1 1/2 Avain
TyyppiBirotational

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8412298015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Haldex Barnes (Concentric) 1070045 hydraulipumppu on kaksikiertoinen pumppu/moottori, joka muuntaa mekaanisen tehon hydrauliseksi energiaksi teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa hydraulijärjestelmissä. Se on luotettava, erittäin tehokas pumppu, joka tuottaa tasaisen ja jatkuvan virtauksen. Tätä pumppua käytetään hihnavetoisissa, suoravetoisissa, maatalous-, materiaalinkäsittely- ja rakennuslaitteiden sovelluksissa (robotiikan, työstökoneiden ja muuntyyppisten koneiden lisäksi).

Ominaisuudet:

  • Haldex Barnes 1070045 -hydraulipumpussa on Viton-huulitiiviste ja suunnanvaihtotakaventtiilit, jotka mahdollistavat kaksisuuntaisen käytön ja välttävät kotelon tyhjennysaukon.
  • Siinä on valurautainen kotelo poikkeuksellisen lujuuden takaamiseksi.
  • Tämän hydraulipumpun/moottorin nopeus on 5000 rpm ja jatkuva enimmäispaine 3000 psi.
  • Siinä on 4-pulttinen 4F17-kiinnitys, 1/2 x 1-1/2 tuuman kiilattu akselin jatke ja sivuliitännät, joissa on SAE-suorakierteiset portit helppoa liittämistä varten.
  • Tämä yksikkö käyttää ulkoisen vaihteiston kiinteää siirtotilaa tasaisen, pulssittoman virtauksen takaamiseksi.
  • Se sisältää sisäisesti voidellun kuulalaakerin vetoakselissa, joka kestää jopa 150 lb:n sivukuormituksen.
  • Malli sopii indeksipöytiin, letkukelakäyttöihin, ruohonleikkureihin, kuljetinkäyttöihin ja muihin sovelluksiin, joissa tarvitaan pyörivää liikettä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän 1070045 hydraulipumpun yleiset turvallisuustiedot?

A.

  • Älä ylitä suurinta käyttöpainetta tai nopeutta.
  • Kun käytät vaihtovirtamoottoreita, maadoita moottori kunnolla johdottamalla maadoitettu, metallipäällysteinen ratajärjestelmä käyttämällä erillistä maadoitusjohtoa, joka on kytketty moottorin rungon paljaaseen metalliin tai muulla sopivalla tavalla.
  • Tyhjennä kaikki nesteet järjestelmästä ennen huoltoa.
  • Tarkista letkujen ja liitäntöjen turvallisuus ennen jokaista käyttöä.
  • Tarkista säännöllisin väliajoin pumppu/nestemoottori ja järjestelmän osat.
  • Käytä suojalaseja työskennellessäsi moottoreiden kanssa.
  • Älä pakota kytkimen puoliskoa vetoakseliin. Sen on oltava liukastuva säätöä ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
  • Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä käynnistä ja pysäytä useita kertoja, jotta kokoonpano ehtii esitellä.
  • Kun letkut ovat täynnä, pumppua voidaan käyttää täydellä nopeudella.
  • Ilmaa kaikki ilma hydraulijärjestelmästä epäsäännöllisen toiminnan estämiseksi.
  • Tarkista säiliön öljytaso uudelleen muutaman täydellisen hydraulijärjestelmän jakson jälkeen ja täytä tarvittaessa.

K. Kuinka asentaa moottorikokoonpano joustaviin kytkinkäyttöjärjestelmiin?

A.

  • Liitä pumpun/nestemoottorin akseli joustavaan kytkinpuolikkaaseen.
  • Aseta kumihämähäkki kytkinpuolikkaan kiristettyäsi säätöruuvin.
  • Vastakkainen liitososa tulee asentaa löysästi moottoriin tai moottorin akseliin. Kiinnitä moottori löysästi SAE-tyypin nelipulttisella pumpun sovittimella.
  • Varmista, että akselit ovat keskitetty toisiinsa nähden kohdistamalla ne. Ruuvaa kiinnityspultit tiukasti.
  • Liitä kytkimen puolikkaat jättäen niiden väliin 1/16 tuumaa tilaa ja tarkista kohdistus uudelleen.
  • Vastakytkimen puolikkaan kiinnitysruuvi tulee kiristää.
  • Tulo- ja lähtöporttien muoviset kuljetustulpat tulee poistaa.
  • Kaada puhdasta öljyä pumppuun käynnistääksesi se ja voitele se.
  • Tarkista akselin oikea kohdistus ja kytkimen asennus kääntämällä akselin kytkintä hitaasti. Yhdistä tulo- ja poistoputket SAE-suorakierteisellä liittimellä ja kiristä.
  • Pidä imuletku lyhyenä ja sopivan kokoisena, jotta pumpun kavitaatio ei muodostu, kun kokoonpanoa käytetään pumppuna.
  • Kierrä vetoakselia käsin useita kertoja ensimmäisellä käynnistyksellä sen esikäsittelyä varten.
  • Poista ilma järjestelmästä ennalta arvaamattoman toiminnan välttämiseksi. Tarkista säiliön öljytaso muutaman jakson jälkeen ja lisää tarvittaessa.

K. Kuinka huoltaa hydraulipumppu?

A.

  • Pidä säiliö täytettynä hydraulinesteellä käyttämällä hyvälaatuista automaattivaihteistonestettä.
  • Tarkista hydraulineste säännöllisesti ja vaihda, jos se on likaantunut.
  • Täytä säiliö puhtaalla öljyllä käyttämällä puhdasta suppiloa, joka on varustettu ohuella metallilangalla. Älä käytä kangassiivilä.
  • Pidä laite puhtaana lialta ja vieraista materiaaleista.
  • Pidä sähköliitännät puhtaina.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ASiirtymäHinta
HALDEX BARNES 1002496 Pumpun vaihde 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 kuutio. Sisään / Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002497 Pumpun vaihde 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 kuutio. Sisään / Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002498 Pumpun hydraulinen vaihde | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 kuutio. Sisään / Rev.€278.91
HALDEX BARNES 1070054 Moottorineste 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 kuutio. Sisään / Rev.€337.85
HALDEX BARNES 1070043 Moottorineste 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 kuutio. Sisään / Rev.€354.64
HALDEX BARNES 1070047 Moottorineste 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 kuutio. Sisään / Rev.€341.84
HALDEX BARNES 1070049 Moottorineste 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 kuutio. Sisään / Rev.€335.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulipumppu 3000 PSI, 5000 RPM, Käännettävä, Valurauta
€327.93 / yksikkö