Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3511.04 Dead Blow Mallet 8 unssia 1-5 / 8 tuuman pituus | AF9AAP 29PF77

HALDER SUPERCRAFT 3511.04 Dead Blow Mallet 8 unssia 1-5/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF9AAP Malli: 3511.04Ristiviite: 29PF77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuolleen puhallusmallin
Kasvojen halkaisija1-5/8" x 1-1/4"
Käsittele väriäPunainen / harmaa
Kahva materiaaliYhdistetty
Pään väriKeltainen
PäämateriaaliTeräs / Nailon
Pään paino8 oz.
Kokonaispituus1.625 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-37 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (Kyllä)
    • Alamerkki: SECURAL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3511.04 Dead Blow Mallet 8 unssia 1-5/8 tuumaa pituus
€9.63 / yksikkö