Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3508050 Vasaran kärki 2 tuumaa kova valkoinen | AD3JFT 3ZLT2

HALDER SUPERCRAFT 3508050 vasaran kärki 2 tuumaa kova valkoinen

Varastossa
Tuote: AD3JFT Malli: 3508050Ristiviite: 3ZLT2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava vasaran kärki
VäriValkoinen
Sopii vasaroihin3ZLR1, 3ZLR5
KovuusKova
Kierteen kokokiinnitysasennon
Vinkki Dia.2 sisään.
Kärjen materiaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HALDER SUPERCRAFT 3508040 Vasaran kärki 1 9/16 tuumaa kova valkoinen | AD3JFR 3ZLT1 3508040€10.59
HALDER SUPERCRAFT 3508060 Vasaran kärki 2 3/8 tuuman kova valkoinen | AD3JFU 3ZLT3 3508060€22.37
HALDER SUPERCRAFT 3508080 Vasaran kärki 3 1/8 tuumaa kova valkoinen | AD3JFV 3ZLT4 3508080€44.52
HALDER SUPERCRAFT 3508100 Vasaran kärki 4 tuumaa kova valkoinen | AD3JFW 3ZLT5 3508100€72.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3508050 vasaran kärki 2 tuumaa kova valkoinen
€13.44 / yksikkö