Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3508.045 Vasaran kärki kova nailonvalkoinen 1-3 / 4 tuumaa | AF7XHB 22UZ98

HALDER SUPERCRAFT 3508.045 vasaran kärki kova nylon valkoinen 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7XHB Malli: 3508.045Ristiviite: 22UZ98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava vasaran kärki
VäriValkoinen
Sopii vasaroihinValmistaja Nro 3366.045 ja 3377.045
KovuusKova
Vinkki Dia.1-3 / 4 tuumaa
Kärjen materiaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205206000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HALDER SUPERCRAFT 3508.02 Vasaran kärki kova nailonvalkoinen 25/32 tuumaa | AF7XGY 22UZ95 3508.02€6.88
HALDER SUPERCRAFT 3508.025 Vasaran kärki kova nailon valkoinen 63/64 tuumaa | AF7XGZ 22UZ96 3508.025€9.62
HALDER SUPERCRAFT 3508.035 Vasaran kärki kova nailonvalkoinen 1-3 / 8 tuumaa | AF7XHA 22UZ97 3508.035€9.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3508.045 vasaran kärki kova nylon valkoinen 1-3/4 tuumaa
€14.31 / yksikkö