Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3202060 Vasaran kärki 2 3/8 tuumaa, keskimusta | AD3JEP 3ZLL9

HALDER SUPERCRAFT 3202060 vasaran kärki 2 3/8 tuumaa keskimusta

Varastossa
Tuote: AD3JEP Malli: 3202060Ristiviite: 3ZLL9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava vasaran kärki
VäriMusta
Sopii vasaroihin3ZLL5
KovuusKeskikokoinen
Kierteen kokokiinnitysasennon
Vinkki Dia.2-3 / 8 tuumaa
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HALDER SIMPLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
HALDER SUPERCRAFT 3206060 Vasaran kärki 2 3/8 tuumaa, keskikova, punainen | AD3JET 3ZLN4 3206060punainenKovaMuovi€30.71
HALDER SUPERCRAFT 3208060 Vasaran kärki 2 3/8 tuuman kova valkoinen | AD3JEX 3ZLN8 3208060ValkoinenKovaNylon€46.62
HALDER SUPERCRAFT 3209060 Vasaran kärki 2 3/8 tuuman kova hopea | AD3JFB 3ZLP3 3209060HopeaKovaPehmeä metalli€57.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3202060 vasaran kärki 2 3/8 tuumaa keskimusta
€19.23 / yksikkö