Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO G2-1603 terät, metalli, pitkä, 26-36 Awg AG3BTX 32TU80

HAKKO G2-1603 Terät Metallipitkät 26-36 Awg

Varastossa
Tuote: AG3BTX Malli: G2-1603Ristiviite: 32TU80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerät
Pituus3.1 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.46
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pitkä 26-36 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HAKKO G2-1601 terät metallisuorat | AG3BTV 32TU78 G2-16011€366.56
HAKKO G2-1602 Terät Metallilämpölanganpoistaja | AG3BTW 32TU79 G2-16022€366.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO G2-1603 Terät Metallipitkät 26-36 Awg
€366.56 / yksikkö