Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDP2 byrettilasi 50ml. Luokan B pakkaus 4 | AE8AQV

APPROVED VENDOR 6 CDP2 Burette Glass 50 ml. Grade B 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8AQV Malli: 6CDP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti, suora reikä
Koko50mL
luokkaB
Valmistumisalue0-50 ml
Valmistumisen alaosastot0.1mL
Pituus860mm
MateriaaliLasi
SulkuhanamateriaaliLasi
Toleranssi+/- 0.10 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)87.88
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Luokka B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDN8 -byrettilasi 50ml. Luokan pakkaus 4 | AE8AQQ 6CDN8A+/- 0.05 ml€76.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6 CDP2 Burette Glass 50 ml. Grade B 4 kpl pakkaus
€56.62 / yksikkö