Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FR870B-04 Preheater, 730 W, 11.7 Inch Width x 12.2 Inch Depth x 3.9 Inch Height | CV4NTA 45JY13

HAKKO FR870B-04 esilämmitin, 730 W, 11.7 tuuman leveys x 12.2 tuumaa syvyys x 3.9 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: CV4NTA Malli: FR870B-04Ristiviite: 45JY13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,394.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräesilämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FR870B-04 esilämmitin, 730 W, 11.7 tuuman leveys x 12.2 tuumaa syvyys x 3.9 tuuman korkeus
€2,394.91 / yksikkö