Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FR830-02 esilämmitin 302 astetta. 572 asteeseen. F 470W | AH3LDM 32TV09

HAKKO FR830-02 Esilämmitin 302 astetta. 572 asteeseen. F 470W

Varastossa
Tuote: AH3LDM Malli: FR830-02Ristiviite: 32TV09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€709.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräesilämmitin
Ilmavirta6.35 cfm
Pumpun tyyppiTuuletin
Temp. alue302-572 astetta
TyyppiAnaloginen
Jännite120
Watts470

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)22.23
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FR830-02 Esilämmitin 302 astetta. 572 asteeseen. F 470W
€709.97 / yksikkö