Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FM2027-03 Conversion Kit Blue Esd Safe | AG3BDN 32TU66

HAKKO FM2027-03 Conversion Kit Blue Esd Safe

Varastossa
Tuote: AG3BDN Malli: FM2027-03Ristiviite: 32TU66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnospakkaus
Värisininen
Pituus7.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ESD Safe

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HAKKO FM2022-05 muunnossarja Sininen/keltainen Esd Safe | AG3BDG 32TU60 FM2022-05Sininen / keltainen110mm€773.12
HAKKO FM2023-05 muunnossarja Sininen/keltainen Mini Parallel | AG3BDJ 32TU62 FM2023-05Sininen / keltainen4ft.€930.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM2027-03 Conversion Kit Blue Esd Safe
€308.66 / yksikkö