Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FM2024-02 Juotteenpoistokäsikappale sininen | AG3BDK 32TU63

HAKKO FM2024-02 Juottokäsikappale Sininen

Varastossa
Tuote: AG3BDK Malli: FM2024-02Ristiviite: 32TU63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€563.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilitysrauta käsikappale
Värisininen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Silitysrauta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM2024-02 Juottokäsikappale Sininen
€563.92 / yksikkö