Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HADCO CPL12-AS7 polkuvalo, maadoitettu, 200 lm, 20 W valaisinwatti, 12 VAC, musta, halogeeni, pylväs | CR3MUR 53UM99

HADCO CPL12-AS7-polkuvalo, maa, 200 lm, 20 W valaisinwatti, 12 VAC, musta, halogeeni, vaaka

Varastossa
Tuote: CR3MUR Malli: CPL12-AS7Ristiviite: 53UM99
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
€352.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8433

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HADCO S3A Line Voltage Fixture Mounting Stake, UL Listed Wet Location Maisemavalaistuslaitteet | CR3MUN 53UL88 S3ALisävaruste€119.14
HADCO S3H Line Voltage Fixture Mounting Stake, UL Listed Wet Location Maisemavalaistuslaitteet | CR3MUP 53UL89 S3HLisävaruste€119.94
HADCO MUL4-AS7 Reittivalo, Maa, 200 lm, 20 W Valaisin Watt, 12VAC, Musta, Halogeeni | CR3MUQ 53UN07 MUL4-AS7Valo€237.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HADCO CPL12-AS7-polkuvalo, maa, 200 lm, 20 W valaisinwatti, 12 VAC, musta, halogeeni, vaaka
€352.70 / yksikkö