Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PC500 -sylinterikotelo, 5-1/4 sisähalkaisija | AG6UAX 48C193

PARKER PC500 näytesylinterikotelo, 5-1/4 sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AG6UAX Malli: PC500Ristiviite: 48C193

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Virtausnopeus3 gpm
Sisällä Dia.5-1 / 4 "
Pituus2 1 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine200 psi
Käyttölämpötila.99 - 23 ° C
Käyttölämpötila alue-20 - 400 astetta F
Dia ulkopuolella.6-1 / 8 "
TiivistemateriaaliSilikoni
Tiivistetyyppiliitäntä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 2 "-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PC500 näytesylinterikotelo, 5-1/4 sisähalkaisija
€51.40 / yksikkö