Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 8690TN vaijerileikkuri 36 tuumaa | AH3FFG 31LW58

H.K. PORTER 8690TN vaijerileikkuri 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3FFG Malli: 8690TNRistiviite: 31LW58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,308.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriräikkileikkuri 36 "
Sopii tuotemerkkiinHK Porter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 8690TN vaijerileikkuri 36 tuumaa
€1,308.22 / yksikkö