Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN 00370 D-pultti taottu ankkuriliitin 420 lb. | AG6KKX 36MX34

GUARDIAN 00370 D-pultti taottu ankkuriliitin 420 lb.

Varastossa
Tuote: AG6KKX Malli: 00370Ristiviite: 36MX34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD-pultti taottu ankkuriliitin
KiinnittyyPuu, Betoni
VäriPronssi
D-renkaan materiaaliTeräs
Syvyys1.75 "
Pituus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti420 lb
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7907006000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN 00370 D-pultti taottu ankkuriliitin 420 lb.
€71.28 / yksikkö