GUARDIAN EQUIPMENT GBF2152 Upotettava turva-asema tyhjennysastialla ja päivänvalon viemärillä, esillä oleva suihkupää | AC9JDZ 3GUL7

GUARDIAN EQUIPMENT GBF2152 Upotettu turvaasema tyhjennysastialla ja päivänvalon viemärillä, esillä oleva suihkupää

Varastossa
Tuote: AC9JDZ Malli: GBF2152Ristiviite: 3GUL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,513.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelulla
Kulho Dia.10 "
VäriHopea
Silmänpesu aktivoituuTyhjennä pannu
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.10 "
AsennusUpotettu
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuPaniikkibaari
Venttiilin materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.26
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GUARDIAN EQUIPMENT GBF2150 Upotettu turva-asema tyhjennysastialla, avoin suihkupää | AC9JDY 3GUL6 GBF 2150€3,870.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GBF2152 Upotettu turvaasema tyhjennysastialla ja päivänvalon viemärillä, esillä oleva suihkupää
€3,513.83 / yksikkö