SUOJALAITTEET G1990 Turva-asema silmä- / kasvopesulla Pvc AE8JHP 6DGE7

GUARDIAN EQUIPMENT G1990 Turva -asema Silmien/kasvojen pesu PVC

Varastossa
Tuote: AE8JHP Malli: G1990Ristiviite: 6DGE7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,457.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
ADA-yhteensopivaEi
Kulho Dia.11-1 / 2 "
VäriHarmaa
Silmänpesu aktivoituuTyönnä levy
Eyewash Bowl -materiaaliABS Plastic
Pää Dia.10 "
AsennusLattia
PutkimateriaaliPVC
Suihkukahvan materiaaliABS Plastic
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.24
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmänpesu aktivoituuPää Dia.AsennusSuihkupään materiaaliHinta
GUARDIAN-VARUSTEET G1991 Suihkusuihku, silmäpesu 16 tuuman leveys | AC2PGF 2LVC1 G1991Lipun työntökahva1.5 "Ilmainen pysyväRuostumaton teräs€3,009.10
GUARDIAN EQUIPMENT G1998 Turva-asema silmähuuhteluvedellä, 2 tuuman imuaukko, 1 tuuman venttiili, PVC | CJ7EHA G1998----€2,487.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1990 Turva -asema Silmien/kasvojen pesu PVC
€2,457.12 / yksikkö