GUARDIAN-VARUSTEET G1991 Suihkusuihku, silmäpesu 16 tuuman leveys | AC2PGF 2LVC1

GUARDIAN EQUIPMENT G1991 Drench -suihku, jossa on 16 tuuman leveä silmähuuhtelu

Varastossa
Tuote: AC2PGF Malli: G1991Ristiviite: 2LVC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,009.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
Kulho Dia.11-1 / 8 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Koko kokoaminen1.25 "
Pää Dia.1.5 "
Korkeus96 "
AsennusIlmainen pysyvä
Suihkun kahvan pituus30 "
Suihkukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin materiaaliRuostumaton teräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmänpesu aktivoituuPää Dia.AsennusSuihkupään materiaaliHinta
SUOJALAITTEET G1990 Turva-asema silmä- / kasvopesulla Pvc AE8JHP 6DGE7 G1990Työnnä levy10 "LattiaABS€2,457.12
GUARDIAN EQUIPMENT G1998 Turva-asema silmähuuhteluvedellä, 2 tuuman imuaukko, 1 tuuman venttiili, PVC | CJ7EHA G1998----€2,487.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1991 Drench -suihku, jossa on 16 tuuman leveä silmähuuhtelu
€3,009.10 / yksikkö