GUARDIAN EQUIPMENT G1950P Suihkusuihku, jossa kasvot / silmänhuuhtelumuovi | AC2PGG 2LVC3

GUARDIAN EQUIPMENT G1950P Huuhtelusuihku, jossa kasvot/silmänhuuhtelumuovi

Varastossa
Tuote: AC2PGG Malli: G1950PRistiviite: 2LVC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,421.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
Kulho Dia.11-3 / 4 "
VäriOranssi
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliValettu alumiini
Eyewash Bowl -materiaaliMuovi
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Pää Dia.2.25 "
Korkeus96 "
AsennusIlmainen pysyvä
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus30 "
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliMuovi
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.43
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMateriaaliHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Suihkusuihku, jossa kasvot / silmäpesu 16 tuuman leveys | AC2PGH 2LVC5 G1950--€1,534.04
GUARDIAN EQUIPMENT G1950BC Suihkusuihku, jossa kasvot / silmäpesu 16 tuuman leveys | AC2PGK 2LVC9 G1950eKr--€1,756.28
GUARDIAN EQUIPMENT G1950HFC turva-asema, käsi-, jalkasäädin, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EGM G1950HFC20 gpm-€1,433.71
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1950PCC turvaasema silmähuuhtelulla, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, kromiviimeistely | CJ7EGN G1950PCC20 gpmRuostumaton teräs€4,303.15
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1950P-HFC turvaasema silmähuuhtelulla, jalkasäätimellä, 11 1/2 tuuman ABS-muovikulholla | CJ7EGP G1950P-HFC30 gpm-€1,334.12
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1996-316 Turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, 316 ruostumatonta terästä | CJ7EGY G1996-31620 gpm316 Ruostumaton teräs€3,315.83
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1996P Turvapiste, Silmien/kasvojen pesu, Suihkuasema, ABS-muovikulho, ruostumaton teräs | CJ7EGZ G1996P20 gpmRuostumaton teräs€2,793.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1950P Huuhtelusuihku, jossa kasvot/silmänhuuhtelumuovi
€1,421.63 / yksikkö