GUARDIAN EQUIPMENT G1942-turvaasema, jäätymis- ja palovammosuojaventtiilit, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili

Tuote: CJ3JAJ Malli: G1942Ristiviite: 56HV39
€3,991.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
Kulho Dia.11 1 / 8 "
Silmienhuuhteluventtiilin koko1 / 2 "
Virtausnopeus20 gpm
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Suihkupään halk.10 "
Suihkuventtiilin koko1"
Suihkepää2
TyyppiJäätymisen ja palovamman suojaventtiilit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulho Dia.Sisääntulon kokoPoistoaukon kokoTyyppiHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1941 turva-asema, jäätymissuojaventtiili, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ3JAH 56HV38 G194111 1 / 8 "1 1 / 4 "Ei sisälly-€3,066.03
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1943 Turva-asema, palovammasuojaventtiili, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ3JAM 56HV40 G194311 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 4 "Palovammosuojaventtiili€3,046.56
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1930 Eye Wash / Shower Safety Station | CJ7EGK G1930----€1,065.81
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1931 Turva-asema, ilman kulhoa, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EGL G1931Ilman kulhoa1 1 / 4 "Ei sisälly-€1,151.12
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1992 Turva-asema silmähuuhteluvedellä, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, PVC | CJ7EGR G199211 3 / 4 "2"2"Käsi- ja jalkaohjaus€2,099.49
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT GBFVR1909 Turva-asema, 10 tuuman suihkupää, 29 tuuman vetotanko | CJ7EJQ GBFVR190911 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 4 "-€2,379.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1942-turvaasema, jäätymis- ja palovammosuojaventtiilit, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili
€3,991.94 / yksikkö