GUARDIAN EQUIPMENT G1909BC Turvaasema silmähuuhtelulla, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, 20 GPM | CJ7EGG

GUARDIAN EQUIPMENT G1909BC turvaasema silmähuuhteluvedellä, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, 20 GPM

Tuote: CJ7EGG Malli: G1909BC
€1,781.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
Kulho Dia.11 1 / 2 "
Silmienhuuhteluventtiilin koko1 / 2 "
Virtausnopeus20 gpm
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Suihkupään halk.10 "
Suihkuventtiilin koko1"
Suihkepää4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMateriaaliSuihkepääHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1909 Turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EGF G19091 1 / 4 "Kromattu messinki4€1,470.84
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1909P Turva-asema, jossa silmähuuhtelu, muovikulho, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EGH G1909P1 1 / 4 "Ruostumaton teräs4€1,343.58
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1909PCC turvaasema, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, kiillotettu kromi Rakenne | CJ7EGJ G1909PCC11 1 / 4 "Kiillotettu Chrome4€4,370.86
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1994 Turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, ruostumaton teräs | CJ7EGU G19941 1 / 4 "Ruostumaton teräs2€2,730.44
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1994-316 Turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, ruostumaton teräs | CJ7EGV G1994-3161 1 / 4 "316 Ruostumaton teräs2€3,390.79
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1994P Silmien/kasvojen pesu/suihku muovikulholla | CJ7EGX G1994P---€2,627.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1909BC turvaasema silmähuuhteluvedellä, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, 20 GPM
€1,781.64 / yksikkö