Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR U80LJ048AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 55 tuuman pituus | AD2BQQ 3MLZ1

GUARDAIR U80LJ048AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 55 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2BQQ Malli: U80LJ048AA3Ristiviite: 3MLZ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus40 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Laajennuksen koko48 "
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Maks. dBA97
Maks. Tulopaine120 psi
suutinWhisper Jet (oikea)
Suuttimen pituus1-1 / 2 "
Poistoaukon koko3/4 "(F) NPT
ulostulo1.9 paunaa
Kokonaispituus55 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
GUARDAIR U80LJ048AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 55 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2Harmaa55 "€59.52
GUARDAIR U80LJ012AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 19 tuuman pituus | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2Harmaa19 "€49.83
GUARDAIR U80LJ018AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 25 tuuman pituus | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2Harmaa25 "€51.43
GUARDAIR U80LJ024AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 32 tuuman pituus | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2Harmaa32 "€53.04
GUARDAIR U80LJ036AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 43 tuuman pituus | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2Harmaa43 "€56.28
GUARDAIR U80LJ072AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 79 tuuman pituus | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2Harmaa79 "€65.99
Tarjouspyyntö
GUARDAIR U80LJ012AA3 ilmapistooli, 19 tuuman pituus, 120 psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3Harmaa19 "€49.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U80LJ048AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 55 tuuman pituus
€59.52 / yksikkö