GUARDAIR U75LJ048AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 52 tuuman pituus | AD7LPA 4FE78

GUARDAIR U75LJ048AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 52 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7LPA Malli: U75LJ048AA2Ristiviite: 4FE78

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus49 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Laajennuksen koko48 "
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Maks. dBA104
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Poistoaukon koko3/4 - 32 "(F) NPT
ulostulo2.8 paunaa
Kokonaispituus52 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)155.45
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
GUARDAIR U75LJ018AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 25 tuuman pituus, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2kromi25 "€49.07
GUARDAIR U75LJ072AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 79 tuuman pituus | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Harmaa79 "€63.61
Tarjouspyyntö
GUARDAIR U75LJ012AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 19 tuuman pituus | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3kromi19 "€47.44
GUARDAIR U75LJ018AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 25 tuuman pituus | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Harmaa25 "€49.07
GUARDAIR U75LJ024AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 32 tuuman pituus | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Harmaa32 "€50.68
GUARDAIR U75LJ036AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 43 tuuman pituus | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3Harmaa43 "€53.90
GUARDAIR U75LJ048AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 55 tuuman pituus | AD2BNW 3MLT1 U75LJ048AA3Harmaa55 "€57.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U75LJ048AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 52 tuuman pituus
€57.14 / yksikkö