Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR U75LJ012NN3 Johtamaton ilmapistooli, 12 tuuman nailonpidennyksellä ja nailonsuuttimella | CE8NZK

GUARDAIR U75LJ012NN3 Johtamaton turvailmapistooli, 12 tuuman nailoninen jatke ja nailonsuutin

Varastossa
Tuote: CE8NZK Malli: U75LJ012NN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmavirta49 cfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)3 / 8 "
Korkeus1.2 "
Pituus15.7 "
MateriaaliValettu alumiini
Melutaso104 dB
Työntövoima2.8 lbs
Leveys6.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR 75LJ006NN Johtamaton ilmapistooli, 6 tuuman nailonpidennyksellä ja nailonsuuttimella | CE8NGN 75LJ006NN---€55.17
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 900LJ018NN Johtamaton ilmapistooli, 18 tuuman nailonpidennyksellä ja nailonsuuttimella | CE8NRK 900LJ018NN1"21 "2.9 "€34.17
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 900LJ036NN Johtamaton ilmapistooli, 36 tuuman nailonpidennyksellä ja nailonsuuttimella | CE8NRM 900LJ036NN1"39 "2.9 "€41.22
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 900LJ048NN Johtamaton ilmapistooli, 48 tuuman nailonpidennyksellä ja nailonsuuttimella | CE8NRN 900LJ048NN1"51 "2.9 "€45.93
GUARDAIR U75LJ024NN3 Johtamaton ilmapistooli, 24 tuuman nailonpidennyksellä ja nailonsuuttimella | CE8NZM U75LJ024NN31.2 "27.7 "6.6 "€106.23
Tarjouspyyntö
GUARDAIR U75LJ036NN3 Johtamaton ilmapistooli, 36 tuuman nailonpidennyksellä ja nailonsuuttimella | CE8NZP U75LJ036NN31.2 "39.7 "6.6 "€121.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U75LJ012NN3 Johtamaton turvailmapistooli, 12 tuuman nailoninen jatke ja nailonsuutin
€90.96 / yksikkö