Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N690 raskas neopreeni-tyhjiöletku, 1.5 tuuman koko, 20 jalan pituus | CE8MZE

GUARDAIR N690 Heavy Duty -neopreenityhjiöletku, koko 1.5 tuumaa, pituus 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: CE8MZE Malli: N690

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
Korkeus1.5 "
Pituus240 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoLeveysHinta
GUARDAIR N661 Heavy Duty Staattinen johtava neopreeni-tyhjiöletku, 1.5 tuuman koko, 20 jalan pituus | CE8MYF N6611.5 "-1.5 "€403.35
GUARDAIR N661A Heavy Duty Staattinen johtava neopreeni-tyhjiöletku, 1.5 tuuman koko, 20 jalan pituus | CE8MYG N661A-1.5 x 20 '-€328.31
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N662 Heavy Duty Staattinen johtava neopreeni-tyhjiöletku, 2 tuuman kokoinen, 20 jalan pituus | CE8MYH N6622"-2"€484.92
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N662A Heavy Duty Staattinen johtava neopreeni-tyhjiöletku, 2 tuuman kokoinen, 20 jalan pituus | CE8MYJ N662A-2 x 20 '-€364.33
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N669 raskas neopreeni-tyhjiöletku, 2 tuuman kokoinen, 20 jalan pituus | CE8MYN N6692"-2"€449.34
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N669A raskaan neopreenin imuletku, 2 tuuman kokoinen, 20 jalan pituus | CE8MYP N669A-2 x 20 '-€404.42
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N69050 Heavy Duty Neopreeni-tyhjiöletku, 1.5 tuuman koko, 50 jalan pituus | CE8MZF N69050-1.5 x 50 '-€920.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N690 Heavy Duty -neopreenityhjiöletku, koko 1.5 tuumaa, pituus 20 jalkaa
€346.13 / yksikkö