Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N6091 nesteen sulkutiiviste | AE4CQQ 5JJG2

GUARDAIR N6091 nesteen sulkutiiviste

Varastossa
Tuote: AE4CQQ Malli: N6091Ristiviite: 5JJG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestesulku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytetään 15 gallonan nestesammuttimen kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N6091 nesteen sulkutiiviste
€36.77 / yksikkö