Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N551BCATEX tyhjiöyksikkö, 2 tuuman imuaukko ja kiinnityssarja, 55 gallonaa | CE8MUW

GUARDAIR N551BCATEX tyhjiöyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarja, 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: CE8MUW Malli: N551BCATEX

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,746.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • B Tyhjiöyksikkö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpukokoKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR MM400 Material Mover -pölynimuriyksikkö, 4 suutinta | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"€1,147.51
GUARDAIR MM800 Material Mover -pölynimuriyksikkö, 8 suutinta | CE8MTP MM800----€1,177.19
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N101MC -imuriyksikkö, 1.25 tuuman tulo- ja kiinnityssarja, 10 gallonaa | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "€1,088.79
GUARDAIR N101SC -imuriyksikkö, 1.5 tuuman tulo- ja kiinnityssarjalla, 10 gallonaa CE8MUG N101SC----€1,224.48
GUARDAIR N301BCATEX -imuriyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUJ N301BCATEX----€2,869.58
GUARDAIR N301BCNED -imuriyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, staattinen johtava, 30 gallonaa | CE8MUK N301BCNED----€2,120.27
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N301BCX -imuriyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUL N301BCX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "€1,509.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N551BCATEX tyhjiöyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarja, 55 gallonaa
€2,746.11 / yksikkö