GUARDAIR N301B alipainegeneraattoripää, 15 Hp, 30 gallonaa, 89 Cfm | AD2JRQ 3PXN5

GUARDAIR N301B tyhjiön generaattoripää, 15 Hp, 30 gallona, ​​89 Cfm

Varastossa
Tuote: AD2JRQ Malli: N301BRistiviite: 3PXN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€863.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tyhjiöpää
Ilmavirta89 cfm
Ilmansuodatin0.75 "
Paineilma68 cfm
Suodattimen tyyppiHEPA
Minimi ilmakompressori15 HP
Äänitaso102 dBA
Staattinen vesihissi185 "
SäiliömateriaaliRumpu myydään erikseen
Tyhjiösäiliön tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöletku Dia. (2 ")
    • Alamerkki: NORTECH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusTyhjiösäiliön tilavuusLeveysHinta
GUARDAIR N301BK alipainegeneraattoripää, 15 Hp, 30 gallonaa, 89 Cfm | AD2JRR 3PXN6 N301BK89 cfmHEPA-Pneumaattinen tyhjiöpää-30 gal.-€1,225.40
GUARDAIR N552BK alipainegeneraattoripää, 25 Hp, 55 gallona, ​​163 Cfm | AD2JRT 3PXN7 N552BK163 cfmHEPA-Pneumaattinen tyhjiöpää-55 gal.-€2,076.72
GUARDAIR N551BK alipainegeneraattoripää, 15 Hp, 55 gallona, ​​89 Cfm | AD2JRU 3PXN8 N551BK89 cfmHEPA-Pneumaattinen tyhjiöpää-55 gal.-€1,239.96
GUARDAIR N551B alipainegeneraattoripää, 15 Hp, 55 gallona, ​​89 Cfm | AD2JRV 3PXN9 N551B89 cfmKasetti-Pneumaattinen tyhjiöpää-55 gal.-€878.06
GUARDAIR N552B kaksoistyhjiönmuodostuspää, 2 tuuman sisääntulolla, 55 gallonaa CE8MVJ N552B--22.5 "Kaksoispää pneumaattinen tyhjiöpää27.7 "-24.5 "€1,714.81
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N552BX kaksoisimuri, 1.5 tuuman sisääntuloaukolla, 55 gallonaa | CE8MVQ N552BX--21.3 "Kaksoispää pneumaattinen tyhjiöpää28 "-21.3 "€1,714.81
GUARDAIR N552BX2 Dual Vacuum Generating Head, Dual 1.5 Inch Inlet, 55 Gallonaa | CE8MVR N552BX2---Kaksoispää pneumaattinen tyhjiöpää---€1,951.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N301B tyhjiön generaattoripää, 15 Hp, 30 gallona, ​​89 Cfm
€863.47 / yksikkö