Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR LZR6007KIT Ilmapistooli, Kromisarja, 120 Psi, 185 Scfm | AE4CHJ 5JEL1

GUARDAIR LZR6007KIT Ilmapistooli, Kromisarja, 120 Psi, 185 Scfm

Varastossa
Tuote: AE4CHJ Malli: LZR6007KITRistiviite: 5JEL1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolisarja
Ilmankulutus185 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliergonominen
Värikromi
Laajennuksen koko3 ja 6 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Tulopaine120 psi
suutinVakio, Booster, Venturi
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo185 psi
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR LZR6007KIT Ilmapistooli, Kromisarja, 120 Psi, 185 Scfm
€36.84 / yksikkö