Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGP2 White Outlet Piilotettu | AD9LFR

APPROVED VENDOR 4TGP2 valkoinen Piilotettu pistorasia

Varastossa
Tuote: AD9LFR Malli: 4TGP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuomu
TyyppiValkoinen 2 3/4 "ulostulo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8306290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGP3 White Outlet Piilotettu | AD9LFT 4TGP3Valkoinen 3 1/4 "ulostulo€1.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGP2 valkoinen Piilotettu pistorasia
€2.91 / yksikkö