Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR INF5048AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 130 Scfm, 58 tuuman pituus | AE3UNH 5GAW5

GUARDAIR INF5048AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 130 Scfm, 58 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3UNH Malli: INF5048AQFRistiviite: 5GAW5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€417.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus130 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliLinjassa
Värikromi
Laajennuksen koko48 "
Sisääntulon koko3/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Tulopaine120 psi
suutinVenturi Hiljainen
Poistoaukon koko1/2 "(F) NPT
ulostulo185 psi
Kokonaispituus58 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVäriMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR INF5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 tuuman pituus | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmAlumiinikromi1211/2 "(F) NPT12 paunaa34 "€273.27
GUARDAIR INF5048AA ilmapistooli, 120 Psi, 58 tuuman pituus, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAlumiiniMusta ja kromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa58 "€283.92
GUARDAIR INF5072AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tuuman pituus, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAlumiiniMusta ja kromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa82 "€294.58
Tarjouspyyntö
GUARDAIR INF5024SS ilmapistooli, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tuuman pituus | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmTeräskromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa34 "€359.91
GUARDAIR INF5048SS ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 58 tuuman pituus | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmTeräsMusta ja kromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa58 "€381.22
GUARDAIR INF5072SS ilmapistooli, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 tuuman pituus | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmTeräskromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa82 "€402.55
Tarjouspyyntö
GUARDAIR INF5036AA ilmapistooli, musta, 120 Psi, 46 tuuman pituus, 12 Lbf | AE3UMW 5GAV4 INF5036AA185 scfmAlumiiniMusta1211/2 "(F) NPT12 paunaa46 "€278.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR INF5048AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 130 Scfm, 58 tuuman pituus
€417.22 / yksikkö