GUARDAIR INF5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 tuuman pituus | AA9CTA 1CJF7

GUARDAIR INF5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA9CTA Malli: INF5024AARistiviite: 1CJF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus185 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliLinjassa
Värikromi
Laajennuksen koko24 "
Sisääntulon koko3/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus5-3 / 4 "
Poistoaukon koko1/2 "(F) NPT
ulostulo12 paunaa
Kokonaispituus34 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.908
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVäriMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR INF5048AA ilmapistooli, 120 Psi, 58 tuuman pituus, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAlumiiniMusta ja kromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa58 "€283.92
GUARDAIR INF5072AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tuuman pituus, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAlumiiniMusta ja kromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa82 "€294.58
Tarjouspyyntö
GUARDAIR INF5024SS ilmapistooli, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tuuman pituus | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmTeräskromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa34 "€359.91
GUARDAIR INF5048SS ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 58 tuuman pituus | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmTeräsMusta ja kromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa58 "€381.22
GUARDAIR INF5072SS ilmapistooli, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 tuuman pituus | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmTeräskromi1213/4 "(F) NPT12 paunaa82 "€402.55
Tarjouspyyntö
GUARDAIR INF5036AA ilmapistooli, musta, 120 Psi, 46 tuuman pituus, 12 Lbf | AE3UMW 5GAV4 INF5036AA185 scfmAlumiiniMusta1211/2 "(F) NPT12 paunaa46 "€278.58
GUARDAIR INF5036SS ilmapistooli, keltainen, 120 Psi, 46 tuuman pituus | AE3UMX 5GAV5 INF5036SS185 scfmTeräsKeltainen1211/2 "(F) NPT12 paunaa46 "€370.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR INF5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 tuuman pituus
€273.27 / yksikkö