GUARDAIR F5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tuuman pituus | AA9CRX 1CJF4

GUARDAIR F5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA9CRX Malli: F5024AARistiviite: 1CJF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus185 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriKromi ja keltainen
Laajennuksen koko24 "
Sisääntulon koko3/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus5-3 / 4 "
Poistoaukon koko1/2 "(F) NPT
ulostulo13.5 paunaa
Kokonaispituus34 "
LaukaistaKuolleen miehen vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8045
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Guardair F5024AA -ilmapistooli on ihanteellinen tehtäviin, jotka vaativat voimakasta ja tarkkaa ilmavirtaa, kuten puhdistus, kuivaus tai roskien poistaminen koneista ja pinnoilta. Ergonominen muotoilu ja kevyt rakenne tekevät siitä helpon käsitellä ja ohjata, mikä vähentää käyttäjän väsymistä. Tätä ilmapistoolia käytetään tuotantolaitoksissa, autokaupoissa, rakennustyömailla ja huoltotiloissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä ilmapistoolissa on naaraspuolinen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukko, 3/4 ja 1/2 tuumaa suuttimien liittimien ja lisävarusteiden sijoittamiseksi.
  • Sen ilmankulutusaste on 185 scfm raskaisiin teollisuus- ja rakennuspuhdistussovelluksiin.
  • Tässä ilmapistoolissa on kohdennettu ilmavirtauskuvio, joka tarjoaa tarkkuuden ja hallinnan puhdistustehtäviin.
  • Se tarjoaa mukavan pistoolin kahvatyylin ergonomiaa varten ja on helppo käsitellä käytön aikana.
  • Tässä ilmapistoolissa on alumiinirakenne, joka takaa pitkän käyttöiän ja luotettavuuden haastavissa työympäristöissä.
  • Se tarjoaa todellisen 24 tuuman laajennuspituuden, joka tarjoaa laajemman ulottuvuuden puhdistustehtäviin.
  • Tämä ilmapistooli sisältää apukahvan, jatko- ja suutinkomponentit, jotka tarjoavat täydellisen puhdistusratkaisun.
  • Sen ulostulon työntövoima on 13.5 lbf, joka tuottaa tehokkaan ilmanpaineen puhdistusta ja roskien poistoa varten.
  • Tämän ilmapistoolin suurin tulopaine on 120 psi, mikä varmistaa tasaisen ja tehokkaan suorituskyvyn.
  • Siinä on suora suutinkulma ja turvakärki, mikä tekee siitä turvallisen ja helpon käyttää eri sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on melutaso tätä ilmapistoolia käytettäessä?

V. Tämä ilmapistooli toimii 121 dB:n äänitasolla.

K. Mistä suuttimen materiaali on tehty?

V. Tämän ilmapistoolin suutin on valmistettu kestävästä alumiinista, joka kestää teollisten puhdistustehtävien vaatimukset.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä Guardair-ilmapistoolia?

A.

  • Suojaa silmäsi suojalaseilla ja harkitse kuulonsuojaimia sekä sopivia vaatteita.
  • Käytä ilmapistoolia hyvin tuuletetuissa tiloissa estääksesi pölyn kertymisen ahtaissa tiloissa.
  • Käsittele ilmapistoolia varovasti ja vältä kovaa käsittelyä vaurioiden välttämiseksi.
  • Säädä ilmavirran voimakkuutta puristamalla liipaisinta osittain liiallisen voiman välttämiseksi.
  • Pidä liipaisin lukittuna tai off-asennossa, kun sitä ei käytetä.
  • Tarkista säännöllisesti vaurioiden, kulumisen tai vuotojen varalta ja korjaa ne viipymättä.
  • Käytä vain hyväksyttyjä suuttimia ja lisävarusteita, jotka on suunniteltu ilmapistoolille.
  • Vältä suuntaamasta ilmapistoolia ihmisiä tai eläimiä kohti.
  • Pidä turvallinen etäisyys kohdealueesta käyttäessäsi ilmapistoolia.
  • Älä koskaan käytä paineilmaa vaatteiden puhdistamiseen loukkaantumisen välttämiseksi.
  • Varmista, että ilmansyöttölähde on kunnolla kiinnitetty ja säädetty ylipaineistumisen estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVäriMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR F5048AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tuuman pituus | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAlumiiniKromi ja keltainen1211/2 "(F) NPT13.5 paunaa48 "€263.94
GUARDAIR F5072AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tuuman pituus | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAlumiiniKromi ja keltainen1211/2 "(F) NPT13.5 paunaa82 "€274.59
Tarjouspyyntö
GUARDAIR F5036AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 47 tuuman pituus | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmValettu alumiiniKromi ja keltainen1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 paunaa47 "€258.58
GUARDAIR F5060AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 71 tuuman pituus | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmValettu alumiiniKromi ja keltainen1211-1 / 2 "(F) NPT12 paunaa71 "€269.27
GUARDAIR F5024AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 34 tuuman pituus, 7.1 Lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAlumiinikromi1211/2 "(F) NPT7.1 paunaa34 "€386.56
GUARDAIR F5036AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 46 tuuman pituus, 7.1 Lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAlumiinikromi1211/2 "(F) NPT7.1 paunaa46 "€391.89
GUARDAIR F5048AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 58 tuuman pituus, 130 scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAlumiinikromi1011/2 "(F) NPT7.1 paunaa58 "€397.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR F5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tuuman pituus
€253.28 / yksikkö