Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 75XTX03 koottu korivalu | CE8NNE

GUARDAIR 75XTX03 koottu rungon valu

Varastossa
Tuote: CE8NNE Malli: 75XTX03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin rungon valu
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1 / 4 "
Korkeus0.9 "
Pituus6.6 "
Leveys3.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 75XT: lle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR 80LJX03 koottu korivalu | CE8NQU 80LJX030.9 "6.6 "3.4 "€30.18
GUARDAIR 900X03 koottu korivalu | CE8NTF 900X031"3"2.9 "€15.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 75XTX03 koottu rungon valu
€30.18 / yksikkö