Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICS 70350 hydraulivirtauksen säätöventtiili, 8 gpm | AA7ZKV 16V982

ICS 70350 Hydraulisen virtauksen säätöventtiili, 8 gpm

Varastossa
Tuote: AA7ZKV Malli: 70350Ristiviite: 16V982

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€2,244.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen virtauksen säätöventtiili
Korkeus4"
Pituus19 "
MateriaaliTeräs ja kumi
Maks. Lähtövirta8 gpm
Suositeltava suodatus (mikronia)10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään nesteiden ja kaasujen virtausnopeuksien käsittelyyn putkistoissa
    • On avoin / suljettu keskihydrauliikkajärjestelmä helpottamaan sekä yksisuuntaisia ​​että monisuuntaisia ​​virtauksia
    • Sen varoventtiilin suurin paine on 2500 psi
    • Mahdollistaa kaikkien ICS-hydraulisten sahojen hiljaisen ja sujuvan käytön traktorilla tai kaivurikuormaajilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 70350 Hydraulisen virtauksen säätöventtiili, 8 gpm
€2,244.28 / yksikkö