Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 18VNE018S ilmapistooli, suutinturvallisuus, 18 tuuman pituus | AC9VHU 3KMD8

GUARDAIR 18VNE018S ilmapistooli, suuttimen turvallisuus, 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9VHU Malli: 18VNE018SRistiviite: 3KMD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
PohjamateriaaliaTeräs
Sisääntulon koko1 / 8 "
Pituus18 "
Suuttimen tyyppiTurvallisuus
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GUARDAIR 18VNE003S ilmapistooli, suutinturvallisuus, 3 tuuman pituus, teräs | AC9VHQ 3KMD5 18VNE003S3"€7.88
GUARDAIR 18VNE006S ilmapistooli, suutinturvallisuus, pituus 6 tuumaa, teräs | AC9VHR 3KMD6 18VNE006S6"€9.12
GUARDAIR 18VNE012S ilmapistooli, suutinturvallisuus, 12 tuuman pituus | AC9VHT 3KMD7 18VNE012S12 "€10.06
GUARDAIR 550N01 Inforcer -teräsuutin | CE8NEB 550N016.4 "€176.84
GUARDAIR 550SNS Inforcer -kaavin suutin | CE8NEC 550SNS-€1,175.77
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 75XTNS -teräsuutin | CE8NND 75XTNS-€15.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 18VNE018S ilmapistooli, suuttimen turvallisuus, 18 tuuman pituus
€11.06 / yksikkö