FABORY U22551.125.0700 Fully Threaded Stud, 7 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 15PK | CG8NAN 26LR38

FABORY U22551.125.0700 Täyskierteinen tappi, 7 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8NAN Malli: U22551.125.0700Ristiviite: 26LR38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus7"
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1669
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.125.0700 Täyskierteinen tappi, 7 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 15PK
€582.65 /pakkaus