Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 14VA07 lattiaharja, iskunkestävä muovi, 12 tuuman koko | AC8JLX 3ARA8

GUARDAIR 14VA07 lattiaharja, iskunkestävä muovi, koko 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8JLX Malli: 14VA07Ristiviite: 3ARA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaharja
VäriMusta
Tuloaukko1.25 "
Pituus12 "
MateriaaliIskunkestävä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8509905500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 14VA07 lattiaharja, iskunkestävä muovi, koko 12 tuumaa
€25.99 / yksikkö