SUOJAKOIRA Ristikaapelisuoja GDCR5X125-O / B 4-tie | AE4RAF 5MKK2

GUARD DOG GDCR5X125-O/B ristikkäiskaapelisuoja 4-tie

Varastossa
Tuote: AE4RAF Malli: GDCR5X125-O/BRistiviite: 5MKK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€607.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuoja 4-tie
Kanavan korkeus1.33 "
Kanavan leveys1.33 "
Kanavat5
VäriOranssi (kansi), musta (ramppi)
yhteys StyleKoiran luu
Korkeus1.88 "
Pituus28.5 "
Kantavuus10,500 (rengas), 21,000 (akseli) lb.
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1-1 / 4 "
Kanavien lukumäärä5
Tyylisaranoitu
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saranatapin materiaali (vahvistettu lasikuitu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARD DOG GDCR5X125-O/B ristikkäiskaapelisuoja 4-tie
€607.99 / yksikkö