Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GTO FM144 Sähkökäyttöinen porttilukko ajoneuvoporteille | AA6GKE 13X178

GTO FM144 Sähköinen portin lukko ajoneuvojen porteille

Varastossa
Tuote: AA6GKE Malli: FM144Ristiviite: 13X178

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon portin lukko
VäriMusta
ToimintaKestää jopa 3,500 paunaa voimaa. Suositellaan yli 8 jalan portille. & Paikat kovalla tuulella. Vakauttaa ja kiinnittää porttilehden etureunan suljettuun asentoon.
Tyyppisähköinen
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.77
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO FM144 Sähköinen portin lukko ajoneuvojen porteille
€229.04 / yksikkö