Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRUVLOK 7005011160 Läppäventtiili, uritettu, pallografiittivalurauta, 2 tuuman putkikoko | CR3MJL 60WR93

GRUVLOK 7005011160 Läppäventtiili, uritettu tyyli, pallografiittivalurauta, 2 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: CR3MJL Malli: 7005011160Ristiviite: 60WR93

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.999
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRUVLOK FIG 70G Läppäventtiili | CF4GFW KUVA 70G-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7600 Läppäventtiili | CF4GHX FIG 7600-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7700 Läppäventtiili | CF4GJD FIG 7700-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 8000GR Läppäventtiili | CF4GJG KUVA 8000GR-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG AN7722-3A Läppäventtiili | CF4GMP KUVA AN7722-3A-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG B333 Suuriläpimittainen läppäventtiili vaihteistolla | CF4GZQ KUVA B333-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG B480 Läppäventtiili, uritettu pää ruostumatonta terästä, vipukahva | CF4GZR KUVA B480-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 7005011160 Läppäventtiili, uritettu tyyli, pallografiittivalurauta, 2 tuuman putkikoko
€439.06 / yksikkö