Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN68 -suodatin / säädin 1/2 tuuman NPT 106 cfm 215 psi | AH6XDR

GROZ 36JN68 suodatin/säädin 1/2 tuuman NPT 106cfm 215 psi

Varastossa
Tuote: AH6XDR Malli: 36JN68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin
SäätönuppiKyllä
Säätöalue7 - 145 psi
KulhomateriaaliAlumiini
Kulhon koko3 Oz.
TyhjennystyyppiPuoliautomaattinen
Suodattimen luokitus40 mikronin
Mittarin satama1 / 8 "
Max. Virtaus106 cfm
Max. Paine215 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys2.76 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7237
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0411038, Jupiter 82218231

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKulhomateriaaliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
GROZ 36JN63 -suodatin / säädin 1/8 tuuman NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36 JN63MiniatyyriPolykarbonaatti suojuksella0.3 oz.14 cfm145 psi6.69 "1.57 "1 / 8 "NPT€40.77
GROZ 36JN64 -suodatin / säädin 1/4 tuuman NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM 36 JN64MiniatyyriPolykarbonaatti suojuksella0.3 oz.20 CFM145 psi6.69 "1.57 "1 / 4 "NPT€46.91
GROZ 36JN65 Suodatin / säädin 1/4 tuuman NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36 JN65väli-Polykarbonaatti suojuksella1.0 oz.63 cfm145 psi8.66 "2.17 "1 / 4 "NPT€89.72
GROZ 36JN66 -suodatin / säädin 3/8 tuuman NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36 JN66väli-Polykarbonaatti suojuksella1.0 oz.77 cfm145 psi8.66 "2.17 "3 / 8 "NPT€89.72
GROZ 36JN67 Suodatin / säädin 1/2 tuuman NPT 106 cfm 145 psi | AH6XDQ 36 JN67StandardiPolykarbonaatti suojuksella1.5 Oz.106 cfm145 psi11.02 "2.76 "1 / 2 "NPT€110.88
GROZ 36JN69 Suodatin / säädin 3/4 tuuman NPT 149 cfm 215 psi | AH6XDT 36 JN69Heavy DutyAlumiini5.6 oz.149 cfm215 psi14.6 "3.54 "3 / 4 "NPT€216.01
GROZ 36JN70 -suodatin / säädin 1 tuuman NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU 36 JN70Heavy DutyAlumiini5.6 oz.193 cfm215 psi14.6 "3.54 "1 "NPT€209.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN68 suodatin/säädin 1/2 tuuman NPT 106cfm 215 psi
€123.74 / yksikkö