Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN48 -ilmansuodatin 1/4 tuuman NPT 28 cfm 145 psi | AH6XDD

GROZ 36JN48 ilmansuodatin 1/4 tuuman NPT 28 cfm 145 psi

Varastossa
Tuote: AH6XDD Malli: 36JN48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliPolykarbonaatti suojuksella
Kulhon koko0.3 oz.
TyhjennystyyppiPuoliautomaattinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus40 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus28 cfm
Max. Paine145 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus4.45 "
kokonaisleveys1.57 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0425923, Jupiter 42007807

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN48 ilmansuodatin 1/4 tuuman NPT 28 cfm 145 psi
€29.99 / yksikkö