Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN44 -ilmansäädin 1/2 tuuman NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ

GROZ 36JN44 ilmansäädin 1/2 tuuman NPT 140 cfm 220 psi

Varastossa
Tuote: AH6XCZ Malli: 36JN44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen ilmansäädin
Rungon materiaaliAlumiini
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Korkeusalue6 - 7 "
ISO-luokka1
Max. Virtaus140 cfm
Max. Virtausnopeus101 - 200 cfm
Maks. Tulopaine220 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus6.5 "
kokonaisleveys2.75 "
Putken koko1 / 2 "
Paineen säätöalue7 - 145 psi
alue2 - 3 "
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuoteryhmät: Yleiskäyttöinen ilmansäädin
    • Supercedes Dynaflo 0425919, Jupiter 42007781

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusalueMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoalueHinta
GROZ 36JN40 -ilmasäädin 1/8 tuuman NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV 36 JN403 - 4 "17 cfm3.19 "1.57 "1 / 8 "1 - 2 "€21.28
GROZ 36JN41 -ilmansäädin 1/4 tuuman NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW 36 JN413 - 4 "21 cfm3.19 "1.57 "1 / 4 "1 - 2 "€21.60
GROZ 36JN42 -ilmansäädin 1/4 tuuman NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX 36 JN425 - 6 "56 cfm5.31 "2.16 "1 / 4 "2 - 3 "€34.22
GROZ 36JN43 Ilmasäädin 3/8 tuuman NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY 36 JN435 - 6 "88 cfm5.31 "2.16 "3 / 8 "2 - 3 "€45.35
GROZ 36JN45 Ilmasäädin 3/4 tuuman NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA 36 JN456 - 7 "175 cfm6.97 "3.54 "3 / 4 "3 - 4 "€161.41
GROZ 36JN46 -ilmansäädin 1 tuuman NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB 36 JN466 - 7 "210 cfm6.97 "3.54 "1"3 - 4 "€158.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN44 ilmansäädin 1/2 tuuman NPT 140 cfm 220 psi
€55.90 / yksikkö