Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G5053 Merkkilamppu Led koulubussi kiila keltainen AC3RUH 2VRC6

GROTE G5053 Marker Lamp Led koulubussi Wedge Keltainen

Varastossa
Tuote: AC3RUH Malli: G5053Ristiviite: 2VRC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.1A
Syvyys1-3 / 5 "
lampun tyyppiLED
Pituus3.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
Polttimien lukumäärä15
ShapeKolmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiKoulubussikiila
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G5053 Marker Lamp Led koulubussi Wedge Keltainen
€24.74 / yksikkö