Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G3002 Lamppu 9 Diodi 2 Tuumaa Led Punainen | AB9UWY 2FEA5

GROTE G3002 lamppu 9 diodi 2 tuuman led punainen

Varastossa
Tuote: AB9UWY Malli: G3002Ristiviite: 2FEA5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.09A
Syvyys2"
Halkaisija2"
hyödytSuositut kiinnikkeet
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
MuotoPyöreä
Irtisanomisen tyyppiLetti
Tyyppi9-diodi
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriNykyinen arvosteluAsennustyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiLeveysSyvyysHinta
GROTE 45413 Lamppu pyöreä keltainen | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / akryyliKeltainen0.33ApintaHardwiredYksi polttimo-1"€9.58
GROTE 45583 -valosarja kehyksellä M1-sarja Led Yellow | AB9FKX 2CVT5 45583Polykarbonaatti / ABSKeltainen0.12A-Langallinen, 0.180 luodin päätteelläM1 Series2.187 "15 / 16 "€56.62
GROTE 45812 Lampun linssi Optiikka punainen / AB9FKZ 2CVT7 45812Polykarbonaatti / akryylipunainen0.33A-LettiOptinen linssi-3 / 4 "€5.87
GROTE 45813 Lampun linssi tyhjää / merkkivaloa varten, optiikka keltainen AB9FLA 2CVT8 45813Polykarbonaatti / akryyliKeltainen0.33A-LettiOptinen linssi-3 / 4 "€5.87
GROTE 45822 Lampun linssin etäisyys- / merkintälinssioptiikka punainen AB9FLB 2CVT9 45822polykarbonaattipunainen0.33A-LettiOptinen linssi-3 / 4 "€4.78
GROTE 45823 Vapaa / merkkivalolinssi Optiikan keltainen | AB9FLC 2CVU1 45823polykarbonaattiKeltainen0.33A-LettiOptinen linssi-3 / 4 "€4.91
GROTE 45832 Merkkilampun heijastin 2-1 / 2 tuumaa punainen | AB9FLD 2CVU2 45832Polykarbonaatti / akryylipunainen0.33ALäpivientiLetti--3 / 4 "€5.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G3002 lamppu 9 diodi 2 tuuman led punainen
€16.94 / yksikkö